Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bitbox, grootte 4 leeg

Bitbox leeg maat 4 voor 16 bits
BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

Art.-nr. 0614400410

EAN 4065233009349

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bitbox, grootte 4 leeg

Art.-nr. 0614400410
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
ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en 1 bithouder

Draagbare, verwisselbare bitmagazijnen


  • Verwijderbaar bitmagazijn voor gebruik op de werkvloer of voor persoonlijke uitrusting

  • De bitmagazijnen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd door op de ontgrendelknop te drukken


Stevige klemming en eenvoudig uitnemen


  • De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen

  • Met het beweegbare bitmagazijn kunnen de bits eenvoudig worden verwijderd


ORSY systeem


  • Compacte afmetingen in modulair Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth-systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
Opmerking
  • Inclusief kunststof houder voor 1/4-inch bithouder

  • Voor maximaal zes ingestelde bitmagazijnen (afzonderlijk verkrijgbaar)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

1/4 inch

Lengte

115 mm

Breedte

95 mm

Hoogte

36 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM

x 1 st
Bithouder E 6.3 (1/4 inch) met RVS huls en seegerring

BITHOUDER-HULS/VEERRING-1/4IN-L74MM

x 1 st
Universele houder, magnetisch met snelwisselkop en permanente magneet

BITHOUDER-SWF-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM

x 1 st
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW10/20/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/30/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20, 30 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-AW10/20/25/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met AW bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met PH- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PZ1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn met PZ- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2-PZ1/2-6KT3/4-TX20/25-8

Bitmagazijn met PH-, PZ-, TX- en binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TX10/15/20/2530/40-8DLG

Bitmagazijn met TX-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TXBORING10/15/20/2530/40-8DL

Bitmagazijn met TX-veiligheidsbits (met gat). Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-6KT2/2,5/3/4/5/6/7-1/4IN-8DL

Bitmagazijn met binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4