Bitbox grootte 1, leeg
Bitbox leeg maat 1
BITBOX-LEEG-8-BITS-BITHOUDER-GR1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Automatisch opheffen bij openen
- Het permanent geïntegreerde bitmagazijn gaat automatisch omhoog wanneer de box wordt geopend dankzij de veerfunctie
Stevige klemming en eenvoudig uitnemen
- De bits zitten stevig in het bitmagazijn en kunnen er niet uitvallen
- Met het beweegbare bitmagazijn kunnen de bits eenvoudig worden verwijderd
Altijd bij de hand
- De bitbox kan met de handige clip aan een riem worden bevestigd en worden verwijderd als dat nodig is
ORSY systeem
- Compacte afmetingen in modulair Würth-raster voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth-systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Een bitstuk is stevig verbonden met de veer en de box en kan niet worden vervangen of verwijderd
Datasheets(X)
Geschikt voor | 1/4 inch |
Lengte | 86 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 27 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!