Bitassortiment 59-delig met inlay in aantrekkelijke carbon afwerking
Bitassort. 1/4 inch met inlay carbon afw., 59-dlg
BITASSORTIMENT-1/4-INCH-59-DELIG
Art.-nr. 061425159
EAN 4062856846085
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verscheidenheid aan bits voor verschillende industrieën
- Bevat de meest gangbare maten van magnetische dopsleutels in een aparte kunststof houder met riemclip voor mechanische verwerking
Aantrekkelijke carbon afwerking
- Bedrukte schuiminlay met carbon afwerking voor meer robuustheid stabiliteit en eenvoudige reiniging
Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig
- De verschillende onderdelen zijn gemarkeerd op de schuiminlay, zodat ze snel kunnen worden herkend
Datasheets(X)
Bijv. voor toepassing in de elektrotechniek, elektronica, machinebouw, auto- en motorwerkplaats, houtbewerking en bouw
Opname | 1/4 inch |
Aantal stuks in assortiment of set | 59 st |
Lengte | 110 mm |
Breedte | 225 mm |
Hoogte | 35 mm |
BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/4INX6KT-1/4IN
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L175
BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L73MM
BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L73MM