Bitassortiment 105 stuks met inlay met carbon afwerking
Bitassort. inlay met carbon afwerking 105-dlg
BITASSORTIMENT-1/4-INCH-105-DELIG
Art.-nr. 0614251300
EAN 4062856842810
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verscheidenheid aan bits voor veiligheidsschroeven
- Maakt het mogelijk om bevestigingsmiddelen te gebruiken in gebieden met een hoog risico
Aantrekkelijke carbon afwerking
- Bedrukte schuiminlay met carbon afwerking voor meer robuustheid stabiliteit en eenvoudige reiniging
Vind het juiste gereedschap snel en eenvoudig
- De verschillende onderdelen zijn gemarkeerd op de schuiminlay, zodat ze snel kunnen worden herkend
Datasheets(X)
- In de elektrotechniek en de elektronica: verdeelkasten, schakelkasten, opladers, klimaatinstallaties, huishoudelijke apparaten; telefoons, enz.
- Machinebouw: hoogwaardige boorhamers, roerwerken, boorkoppen, enz.
- Automobiel- en motorfietsindustrie: airbags, ABS-regeleenheden, ontstekingskasten, enz.
- Openbare voorzieningen: beschermroosters, vangrails, plexiglazen ruiten, bushokjes, parkbanken, schoolmeubilair, enz.
Aantal stuks in assortiment of set | 105 st |
Lengte | 110 mm |
Breedte | 225 mm |
Hoogte | 35 mm |
BIT-KRACHTVERLOOPST-SCHROEFHAAK-1/4IN
BIT-KLAUWSLEUTEL-GR6-1/4IN-L70MM
BIT-KLAUWSLEUTEL-GR8-1/4IN-L70MM
BIT-5STER-BORING-GR20-1/4IN-L70MM
BIT-5STER-BORING-GR25-1/4IN-L70MM
BIT-5STER-BORING-GR30-1/4IN-L70MM
BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/4INX6KT-1/4IN
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM
BITBOX-VEILIGHEIDBIT-6KT-1/8-3/16IN-4DLG