Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bit, kruiskop PZ C 6,3 (1/4 inch) Impact Flex

Krachtbit PZ C 6,3 (1/4)
BIT-KRUIS-PZ1-IMP-1/4IN-L29MM

Art.-nr. 0614176641

EAN 4052712162114

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bit, kruiskop PZ C 6,3 (1/4 inch) Impact Flex

Art.-nr. 0614176641

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige bit voor harde schroefverbindingen

Voor schroefverbindingen met bijzonder hoge belastingen


  • Ideaal voor gebruik met slagschroevendraaiers

  • De vergrote torsiezone maakt een bit-draaihoek van meer dan 40° mogelijk en absorbeert de toegepaste belastingspieken van de slagenergie bij harde schroefverbindingen


Eén bit voor handgereedschap en machines


  • De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines

  • De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden


Robuust schroefbit


  • Het materiaal van de bit verlengt de levensduur tot drie keer in vergelijking met gewone standaardbits

  • Tot tweemaal de levensduur van andere hoogwaardige bits op de markt

  • De duurzaamheid van de bit verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Hoge mate van veiligheid


  • De gegoten behuizing voorkomt rondvliegende schilfers als de torsiezone breekt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

PZ1

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

29 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie