Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bit holder E 6.3 (1/4) with guide sleeve

HOLD-BIT-1/4IN-SLEEVE-MAGN-80MM

Art.-nr. 0614176788

EAN 4068362395963

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bit holder E 6.3 (1/4) with guide sleeve

Art.-nr. 0614176788
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
The extendable sleeve surrounds the screw and ensures stable guidance.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Soort aandrijving

Zeskant

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Binnenzeskant

Lengte (L)

115 mm

Bladlengte (L1)

30 mm

Hulslengte (L2)

50 mm

Hulsdiameter (D)

11,1 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie