Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter

Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter

Art.-nr. 0614176540

EAN 4099618818080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter

Art.-nr. 0614176540
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
Impact-resistant bit holder with screw-in depth limitation for RW40 bit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch, E 6,3 (1/4 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Buitenzeskant

Lengte (L)

65 mm

Bladlengte (L1)

28 mm

Hulsdiameter (D)

16 mm

Buitendiameter (D1)

28 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie