Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Art.-nr. 0614400305

EAN 4065746639187

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Art.-nr. 0614400305
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
Extensive assortment including RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder
Toepassingsgebied
Handleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/4 inch

Aantal stuks in assortiment of set

33 st

Lengte

108 mm

Breedte

76 mm

Hoogte

42 mm

Inclusief Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs:
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,6X4,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-1,2X6,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH1; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH2; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Bithouder E 6,3 (1/4) magnetisch, 1-handig, lang

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM

Omschrijving: Innovative magnetic bit holder with quick-change chuck and guide sleeve
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH3-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PH3; Lengte: 25 mm
Met kleurcode
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ1-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ1; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 2 x
2 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ2; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)

BIT-KRUIS-PZ3-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
PZ3; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW3-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
3 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
4 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
5 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW6-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
6 mm; Lengte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX10-BLAUW-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10; 10
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX15-GEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15; 15
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX20-WIT-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20; 20
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25; 25
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
2 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX30-ROOD-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30; 30
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)

BIT-TX40-GROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40; 40
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW10; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
2 x
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW20; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 2 x
1 x
RW®-bit

BIT-RW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW25; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 1 x
2 x
RW®-bit

BIT-RW30-LICHTGEEL-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW30; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 2 x
2 x
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
RW40; Lengte: 25 mm
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
Hoeveelheid: 2 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW10/20/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met RW 10-, 20-, 30- en 40-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/30/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20, 30 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20/40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20 en 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW20-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 20. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-RW40-8DLG

Bitmagazijn met RW-bits 40. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-AW10/20/25/30/40-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met AW bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn uitgerust met PH- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PZ1/2/3-SLEUF0,8X5,5-8DLG

Bitmagazijn met PZ- en sleufbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-PH1/2-PZ1/2-6KT3/4-TX20/25-8

Bitmagazijn met PH-, PZ-, TX- en binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TX10/15/20/2530/40-8DLG

Bitmagazijn met TX-bits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-TXBORING10/15/20/2530/40-8DL

Bitmagazijn met TX-veiligheidsbits (met gat). Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitmagazijnen 8-delig

BITMAGAZIJN-6KT2/2,5/3/4/5/6/7-1/4IN-8DL

Bitmagazijn met binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4
Bitbox grootte 3, leeg

BITBOX-LEEG-32-BITS-BITHOUDER-GR3

Lege ORSY®-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 32 bits en een bithouder