Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs

Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs

Art.-nr. 061425130

EAN 4065233101579

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs

Art.-nr. 061425130
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
Extensive 1/4 inch bit assortment with the most common security bits in short version
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

29 st

Lengte

110 mm

Breedte

225 mm

Hoogte

35 mm

Inclusief Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs:
1 x
Schroevendraaier, 1/4 inch met snelwisselknop

SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-SNELWISSEL

Omschrijving: Zeskantkling met extra zeskant voor steeksleutel en glansvernikkelde kop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DIN 7427-adapter (1/4 inch) niet-magnetisch

BIT-KRACHTVERLOOPST-4KT-1/4INX6KT-1/4IN

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 1/4 inch
Praktische adapter voor vele gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
DIN 7428 C 6.3 adapter (1/4 inch)

BIT-KRACHTVERLOOPST-6KT-1/4INX4KT-1/4IN

Omschrijving:
1/4 inch; Lengte: 25 mm
Praktische adapter voor vele gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment inbusbits, boring, 7-delig

BITBOX-BIN6KT+GAT-7DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment klauwsleutelbits, 4-delig.

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-NOKKEN-4DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment tri-wingbits, 4-delig.

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-KGLKOP-4DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Assortiment TXbits, 3-delig

BITBOX-VEILIGHEIDBIT-TQ-3DLG

Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX8-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; TX8
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX9-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; TX9
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX10-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX10
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX15-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX15
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX20-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX20
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX25-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX25
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX27-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX27
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX30-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX30
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) met boring

BIT-TX40-BORING-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
TX40
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 1 Leeg

KIST-METAAL-220X110X35-GR1

Omschrijving:
220 x 110 x 40 mm
Hoeveelheid: 1 x