Bit-adapter met insteekvierkant 9x12 mm
Ringsleutelkop voor bitadapter 9x12 mm aandr.
Art.-nr. 0714750500
EAN 4065746694889
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor 1/4 inch bits en verbinders met zeskantaandrijving
- Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
- Adapter met borgring - zonder magneet
Datasheets(X)
![]() | |
Schacht met binnenvierkant | 9 x 12 mm |
Aansluiting | 1/4 inch |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L1) | 41,7 mm |
Koplengte (L2) | 25,1 mm |
Kopdiameter (D1) | 22,5 mm |
Hoogte vierkant (D2) | 12,0 mm |
Aandrijving in inches | 1/4 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!