Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Binnenzeskantsleutel lange uitvoering

Binnenzeskantsleutel lang
BIN6KTSLEUTEL-LANG-5X160

Art.-nr. 071531 21

EAN 4011231734806

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Binnenzeskantsleutel lange uitvoering

Art.-nr. 071531 21
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
Standaardgereedschap voor binnenzeskantbouten


  • De praktische L-vormige sleutel met twee poten van verschillende lengtes is geschikt voor talloze toepassingen binnen- en buitenshuis

  • De korte totale lengte en de hoek van 90° van de poten maken rechtstreekse krachtsoverdracht mogelijk

  • De afgeschuinde voorranden maken snelle en eenvoudige plaatsing op de schroef mogelijk


Robuust ontwerp voor een lange levensduur


  • Het staal heeft een glansvernikkeld oppervlak

  • Het glanzende, zilverkleurige oppervlak biedt blijvende weerstand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de L-vormige sleutel resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

5 mm

Lange beenlengte (L1)

160 mm

Korte beenlengte (L2)

33 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie