Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Binnenzeskant schroevendraaier met kogelkop

Kogelkopschroevendraaier zeskant
SCHROEVENDRAAIER-BIN6KT-KGLKOP-SW2,5X100

Art.-nr. 0613415025

EAN 4038898272144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Binnenzeskant schroevendraaier met kogelkop

Art.-nr. 0613415025
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
Mat verchroomde zeskantkling en 2C-handgreep
  • De kogelkop kan onder een hoek van maximaal 25° worden geplaatst voor gemakkelijke toegang tot de schroef

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht, ergonomisch oppervlak

  • Ergonomisch ontworpen handgreep met vlakke zijkanten voor een hoger moment dan met ronde handgrepen, omdat de handgreep beter in de hand ligt en meer kracht kan worden overgedragen

  • Snelle en eenvoudige identificatie van de juiste schroevendraaier dankzij het aandrijfsymbool en de maat op de handgreep

  • Zeer robuust dankzij de zeskantkling, die mat is verchroomd om te beschermen tegen corrosie

  • Best mogelijke passing in de schroef dankzij de zwarte punt

  • Punt vergelijkbaar met EN 2936
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluiting

2,5 mm

Bladlengte (A)

100 mm

Handvatlengte (B)

83 mm

Handvatbreedte (C)

27 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie