Binnenverbinder, zinkspuitgietwerk
Binnenverbinder, zinkspuitgietwerk
Art.-nr. 4952500165
EAN 4056807472935
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M6 |
Lengte (l1) | 21 mm |
Breedte (b1) | 15,8 mm |
Hoogte (h1) | 30 mm |
Inbouwhoogte (h2) | 7,8 mm |
Vleugelhoogte (h3) | 6,0 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Voldoet aan RoHS | Ja |
