Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Binnenveerspannerset

Binnenveerspannerset
VEERPOOT-SPANSETUNIVERSEER-9DLG

Art.-nr. 1952003615

EAN 4062856072491

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Binnenveerspannerset

Art.-nr. 1952003615
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
Perfect aangepast aan de nauwe ruimten bij het (de)monteren van schroefveren op achterassen
  • Geschikt voor gebruik op voertuigen met een zeer kleine opening op de achterwielophanging, bijv. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia en Peugeot 107

  • Bespaart tijd en kosten doordat de steunarm niet hoeft te worden verwijderd en weer gemonteerd

  • De hellingshoek van de veerplaten past zich optimaal aan de vorm van de veer aan en zorgt voor een goede bevestiging

  • De inwendige geleider van de spanschijven voorkomt het uitglijden van de veren


Leveringsomvang


  • 1x basiseenheid veercompressor, 1600 kg

  • 1x veerplaatset diameter 90-120 mm, 2 stuks

  • 1x veerplaatset diameter 120-140 mm, 2 stuks

  • 2x veerplaatvergrendelingen

  • 1x borgpen veerplaat

  • 1x wandbeugel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes en andere fabrikanten

  • Maximale belasting 1600 kg (15690 N)

Spankracht

15690 N

Min./max. veerdiameter

90-140 mm

Aantal stuks in assortiment of set

9 st

Materiaal

Gehard staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie