Binnenschuifdeurbeslag VIDRO 201-G
Schuifdeurbeslag VIDRO 201-G
Art.-nr. 0687900025
EAN 4053479337838
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geleiderail en wandmontageset niet bij schuifdeurbeslagset inbegrepen. Apart bestellen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor glazen deuren. Voor wandmontage.
![]() | |
Geschikt voor | Glazen deuren |
Montagevariant | Wandmontage |
Draagvermogen | 100 kg |
Geschikt voor glasdeurdikte | 8/10/12 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 750 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1250 mm |
Maximale hoogte deur | 2518 mm |
Hoogteaanpassing | Nee |
Soft close-functie | Nee |
Materiaal | RVS |
Minimale doorgangsbreedte | 750 mm |
Maximale doorgangsbreedte | 1250 mm |
Min. afstand deur - afgewerkte vloer | 7 mm |
Max. afstand deur - afgewerkte vloer | 10 mm |
