Binnendraad steeknippel
NPL-STE-PL-MS-BINDR-G1/4IN
Art.-nr. 06992014
EAN 4038898963165
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing MS58 |
Aansluitingsschroefdraad | IT G 1/4 inch |
Lengte (L) | 33 mm |
Oppervlakte | Blank |
Sleutelwijdte (SW) | 17 mm |
Maximale druk | 35 bar |
Doorstroomcapaciteit | 1000 l/min |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |