Bindbalk
ONDERSLAGBALK 112X60
Art.-nr. 0963022031
EAN 4050642654938
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt voor alle ontwerpdiepten
- Van gepoedercoat staal
- Leveringsomvang: 1 paar
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VU031 |
Constructiebreedte | 1112 mm |
Constructiehoogte | 60 mm |
Vereiste bouwdiepte | 80 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |