Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Big Bag, standard Avec bandes de fixation et de fermeture

Big Bag Standard
BIG BAG 1200 KG 90X90X110 CM

Art. N° 0899801000
EAN 4053479268446

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Usage universel
  • Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 200 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 150 g/m²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

90 cm

Largeur

90 cm

Hauteur

110 cm

Contenu

0.89 m³

Matière

Matériau polypropylène

Design

Non revêtu

Capacité de charge

1200 kg