Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture

Big Bag pour laine minérale

Art. N° 0899801004
EAN 4053479268453

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec marquage en laine minérale conformément à la norme TRGS 521

La plinthe avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permet de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 521.



  • Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 500 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 100 + 20 g/m²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Travaux de démolition, de rénovation ou d'entretien, conformément à la norme TRGS 521

  • Pour la collecte, le stockage et l'élimination des déchets en laine minérale.

Longueur

90 cm

Largeur

90 cm

Hauteur

120 cm

Contenu

0.89 m³

Matière

Matériau polypropylène

Design

A revêtement

Capacité de charge

500 kg