Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Big Bag, amiante Avec bandes de fixation et de fermeture

Big Bag pour amiante
BIG-BAG-ASBEST-90X90X110CM

Art. N° 0899801001

EAN 4053479268460

Prix affichés aux clients après connexion
Big Bag, amiante Avec bandes de fixation et de fermeture

Art. N° 0899801001

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519

Les plinthes avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permettent de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 519.



  • Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 000 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 150 + 20 g/m²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Travaux d'amiante, de démolition, de rénovation ou d'entretien conformément à la norme TRGS 519

  • Pour l'accumulation, le stockage et l'enlèvement des déchets contenant de l'amiante

Longueur

90 cm

Largeur

90 cm

Hauteur

110 cm

Contenu

0,89 m³

Matière

Matériau polypropylène

Design

A revêtement, Avec 4 boucles sur le dessus

Capacité de charge

1000 kg

Safety factor

5:1