Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bidon de carburant, acier, 20 litres

Bidon de carburant en acier de 20 litres

Art. N° 0891420721

EAN 4062856827664

Prix affichés aux clients après connexion
Bidon de carburant, acier, 20 litres

Art. N° 0891420721
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
Bidons de carburant pour le transport d'essence et de diesel

Pour faire le plein de véhicules et de machines alimentées par carburant


  • Étiquette testée TUV, sécurité et contrôle régulier de la production

  • Épaisseur de paroi 0,9 mm conformément à la norme DIN 7274

  • Revêtement extérieur en poudre hautement résistant

  • Le revêtement intérieur résistant au carburant assure une protection anticorrosion durable

  • Large conduit de ventilation (vidange en moins de 25 secondes sans bec)

  • Les coutures rabattues sur les poignées garantissent un haut niveau de stabilité

  • Fermeture rapide : totalement étanche quel que soit l'angle du bidon, avec goupille d'arrêt
Indication

Remarque : Vérifier que le bouchon ne fuit pas après chaque remplissage et avant le transport ! Respecter le marquage prescrit pour le transport du bidon de carburant. Voir les remarques. Le joint du bouchon du bidon est une pièce d'usure et doit être remplacé régulièrement. Les joints sont disponibles sous la réf. 0891420744 en PU 5. Lors du transport de bidons contenant du carburant, suivre les dispositions des règlementations SGH et ADR, le cas échéant, et apposer l'étiquette obligatoire sur le bidon. Pour l'étiquetage, utiliser nos étiquettes de sécurité adhésives ; réf. 0891420740. Remarque : Le bec et le clip de retenue ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Commandez le bec séparément. Un clip de retenue est fourni avec chaque bec.



* Le modèle satisfait aux exigences de test pour les emballages destinés au transport de marchandises dangereuses des règlements internationaux suivants, dans leur version en vigueur au moment de la délivrance du certificat d'agrément :



  • Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (ADR)

  • Règlement relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie ferroviaire (RID)

  • Code maritime international relatif aux marchandises dangereuses (Code IMDG)

  • RECOMMANDATIONS DE L'ONU RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

  • Instructions techniques de l'OACI, également énoncées dans la réglementation de l'IATA relative aux marchandises dangereuses

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bidon à carburant approuvé par l'ONU pour le transport en toute sécurité de marchandises dangereuses spécifiques, par ex. du carburant et de l'huile pour les machines de chantier et les petits véhicules, etc.

Mode d'emploi

Le carburant peut contenir des corps étrangers et de la saleté. Toujours utiliser un filtre à carburant pour faire le plein afin d'éviter que ces substances ne pénètrent dans le réservoir. Nous recommandons l'utilisation uniquement du bec flexible de carburant Würth comme accessoire. Ces becs de carburant Würth sont équipés d'un filtre intégré et captent de manière fiable les corps étrangers et les contaminants critiques. Le bec pour l'essence se trouve sous la référence 0891420741 et pour le diesel sous la réf. 0891420742. Le bec peut être facilement fixé sur le bidon pour le transport. Le bidon comporte des trous dédiés pour le clip de retenue fourni avec le bec.

Matière

Acier

Couleur

Rouge feu RAL 3000

Contenu

20 L

Largeur

345 mm

Longueur

165 mm

Hauteur

468 mm

Résistance à

Carburant

Capacité

20l

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etiquette adhésive de sécurité pour bidon de carburant

SAFESTCK-F.FUELCANI-L210MM

Marquage légal pour le transport des bidons à carburant remplis de diesel ou d'essence
x 10 pcs
Bec verseur avec tuyau métallique flexible

POURSPOUT-FLEX-(F.FUELCANI-20LTR)

Pour verser du carburant et des mélanges de carburant à partir du réservoir de carburant en acier de 20 litres
x 1 pcs
Bec verseur avec tuyau métallique flexible

BEC VERSEUR FLEXIBLE DIESEL

Pour verser du carburant et des mélanges de carburant à partir du réservoir de carburant en acier de 20 litres
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
Pièces détachées pour ce produit:
Joint de rechange pour bidon de carburant de 20 litres

REPLSEAL-(F.FUELCANI-20LTR)-RBR

Joint en caoutchouc résistant aux carburants, aux mélanges de carburant et à l'huile
x 5 pcs