Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bidon de carburant, 5 l

Bidon de carburant de 5litres

Art. N° 0824010067

EAN 4046777045000

Prix affichés aux clients après connexion
Bidon de carburant, 5 l

Art. N° 0824010067
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
Avec deux tuyaux de vidange pour l'essence et le diesel
  • Perméabilité très faible grâce à la lourdeur (inodore)

  • Compatibilité E10

  • Tuyau de vidange intégré au corps du bidon pour les véhicules diesel (noir)

  • Tuyau de vidange rouge pour l'essence

  • Bouchon de remplissage de sécurité certifié, sécurité enfants
Indication

Les tuyaux de vidange conviennent aux véhicules équipés d'une protection contre les erreurs de carburant et, par conséquent, répondent à toutes les exigences actuelles.

Fabrication testée TÜV

HD-PE avec approbation UN conformément à ADR/GGVSEB pour le transport de marchandises dangereuses.


A partir du 01/06/2015, tous les bidons de carburant (UN/RKK) doivent être étiquetés par l'utilisateur final conformément à la réglementation SGH/CLP.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Noir, Rouge

Contenu

5 L

Largeur

147 mm

Longueur

265 mm

Hauteur

247 mm

Résistance à

Carburant