Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bidon à carburant Rapidon 6

Bidon à carburant Rapidon 6
JERICAN RAPIDON-6L

Art. N° 089142060
EAN 4050382346247

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Bidon en plastique robuste avec poignée double

La sortie de liquide et l'alimentation en air sont contrôlées en appuyant sur un bouton


  • Evite les renversements accidentels

  • Sortie de liquide régulière à pleine puissance


Grande ouverture de remplissage


Bidon facile à remplir



Goulot de réservoir semi-circulaire


Jauge de remplissage transparente permettant de voir l'intérieur du réservoir



Goulot de réservoir monté sur pivot


Remplissage de réservoirs difficiles d'accès



Jauge de niveau de remplissage à double sens


Indique le niveau à la fois pendant le remplissage et la vidange



Un autocollant indiquant le contenu du bidon est compris dans la livraison


Etiquetage clair du bidon



Matériau HD-PE


  • Résistant à l'essence, aux mélanges essence/huile et au diesel


Volume de remplissage max. : 6 litres



Approbation UN

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Blanc

Contenu

6 L

Largeur

150 mm

Longueur

435 mm

Hauteur

262 mm

Résistance à

Essence, Mélange essence/pétrole, Diesel