Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bi-metalen mes

Trapeziummes, bimetaal
MES-TRAPEZ-BIMETAAL-61MM

Art.-nr. 071566 021

EAN 4050641841452

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bi-metalen mes

Art.-nr. 071566 021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De bi-metaal maakt het bijna onbreekbaar

Zeer veilig in gebruik


Onbreekbaar onder normale werkomstandigheden.



Uitstekend rendement en efficiëntie


3x langere levensduur dan standaardmesjes.



Buigzaam en flexibel


Het mes is buigzaam en kan worden gebruikt zoals gevraagd. Deze speciale toepassingen zijn alleen met dit mes mogelijk

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bladlengte

61 mm

Zwaardbreedte

18,7 mm

Dikte van lemmet

0,6 mm

Materiaal

Bimetaal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie