Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bewegingssensor Met plug

Bewegingssensor met connector
TB-BEWEGINGSSENSOR-INLICHT-M.STEKKER
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096381 059
EAN 4065746287234

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de automatische regeling van de verlichting van het interieur van de auto. Met stekker voor aansluiting op voertuigvoeding.
  • Voedingsspanning: 12 V/24 V

  • Waterbestendig afgedichte elektronica

  • Detectiebereik: 360° horizontaal en 110° verticaal

  • Maximale afstand: 7 meter

  • Schakelt alleen in reactie op beweging en lichaamswarmte
Opmerking

De bewegingssensor heeft een vaste schakeltijd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

60 mm

Hoogte

25 mm

Diepte

125 mm

Kabellengte

1.5 m

Productgewicht (per stuk)

0.260 kg

Vermogen

120 W

Nominale spanning

12 V

Aantal uitgangen

2 st

Materiaal

PP GF - Polypropyleen glasvezelversterkt

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie