Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bewegingssensor 12–24 V

Bewegingssensor

Art.-nr. 096380 059

EAN 4062856079186

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bewegingssensor 12–24 V

Art.-nr. 096380 059
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
Voor het aansluiten en bedienen van extra verlichting in voertuigen, bestelwagens, hulpvoertuigen, enz.
  • Er kan een vertraging van 7 seconden tot 10 minuten worden ingesteld

  • Elektronisch circuit – geen relaiscircuit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

85 mm

Hoogte

62 mm

Diepte

35 mm

Productgewicht (per stuk)

0,200 kg

Vermogen

360 W

Nominale spanning

12 V

Aantal uitgangen

2 st

Geschikt voor voertuigfabrikanten

0 - Niet van toepassing

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie