Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevest.tape klittenband zelfklevend SJ387BP 3M

Bevest.tape klittenband zelfklevend SJ387BP 3M

Art.-nr. 5M387001

EAN 4056807274225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevest.tape klittenband zelfklevend SJ387BP 3M

Art.-nr. 5M387001
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
The 3M™ Dual Lock™ flexible pressure lock consists of a polyolefin backing with small mushroom heads that create a strong bond when pressed together (audibly) but can be opened and closed up to 1,000 times. Unlike conventional fastening systems, such as screws or rivets, no holes that impair the optical appearance of the surface are required. SJ387B is equipped with a high-performance, modified acrylate adhesive and is suitable for bondings on a large number of materials, e. g. on high- and low-energy plastics, metals and many powder coatings.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

40 koppen/cm²

Lijmbasis

Acrylaat

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Kleur

Zwart

Lengte

2,5 m

Breedte

25 mm

Dikte

6,1 mm

Voorwaarden sluitdikte

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie