Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestigingstape, zelfklevend 3M Dual Lock PP, PE

Bevestigingstape, zelfklevend 3M Dual Lock PP, PE

Art.-nr. 5M3542

EAN 4061975390219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingstape, zelfklevend 3M Dual Lock PP, PE

Art.-nr. 5M3542
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
Zelfhechtende, flexibele drukbevestiging op rol

Door eenvoudig samendrukken ontstaat een stevige verbinding die echter weer gemakkelijk kan worden losgemaakt.



Het gepatenteerde systeem bestaat uit zwarte polyolefinestroken met golfvormig geordende halfbolvormige kopjes op een korte steel.



Kan voor talrijke toepassingen worden gebruikt ter vervanging van lelijke mechanische bevestigingssystemen, zoals schroeven of klinknagels


Dankzij een uitstekende trekvastheid



Duurzaam


Dual Lock SJ-drukbevestigingen kunnen honderden keren worden losgemaakt en bevestigd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten. Puntvormige bevestiging op laag-energetische oppervlakken zoals poedercoatings, PP, PE (binnen).

Uitvoering

2 stroken van elk 5 m, 40 koppen/cm², Binnenkant

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Kleur

Zwart

Lengte

5 m

Breedte

25 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 49 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie