Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestigingstape met niet-ademend membraan EURADOP®

Zelfklevende afdichtingstape EURADOP
EURADOP-19MM-DUBBELZIJDIGE TAPE

Art.-nr. 0992700119

EAN 4046778543246

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingstape met niet-ademend membraan EURADOP®

Art.-nr. 0992700119

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 18 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dubbelzijdig kleefband voor duurzaam verlijmen binnen en buiten

Dubbelzijdig kleefband


Zeer snelle en eenvoudige verlijming



Beproefd luchtdicht en bestand tegen veroudering


  • Maximale betrouwbaarheid voor Blower-Door-tests

  • Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie


Veelzijdig


Hecht op de meeste standaardbouwondergronden; ook uitstekend geschikt voor gebruik buiten



Oplosmiddelvrij



ENeV



Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht

Bewijs van prestaties

Bewijs van luchtdichtheid bij EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus door Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055/DIN EN 42 en DIN V 4108-7/prEN 12114

Opmerking

De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Let op dat er in het verlijmde gedeelte geen water mag blijven staan. Verlijmde tape niet langdurig aan spanning blootstellen.

Toepassingsgebied

Bewijs van luchtdichtheid bij EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus door Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055/DIN EN 42 en DIN V 4108-7/prEN 12114

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Duurzaam verlijmen van dakbeschermfolies, dampremmende folies en dampdoorlatende folies. Verlijmen van de overlappingen van deze folies en van de folies op metalen profielen. Geschikt voor gebruik binnen en buiten (bestand tegen UV-straling: 8 weken).


EURADOP is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dampremmende folie, WÜTOP dampafdichtende folie en WÜTOP dakbeschermfolie en is getest op deze folietypen. Daarom adviseren wij het gebruik van WÜTOP folie als u optimale resultaten wilt bereiken met het Würth luchtdichtsysteem.

Handleiding

EURADOP op het metalen profiel of de onderliggende folie plakken. De tape wordt gescheiden door er ruksgewijs met de hand aan te trekken of door hem met een mes af te snijden. De overlappende folie wordt opgelegd en de afdekfolie weggetrokken. Door de folie aan te drukken wordt een stofdichte verbinding tot stand gebracht. A.u.b. voor voldoende aandrukkracht zorgen.

Materiaal drager

PES met gaas

Lijmbasis

Gemodificeerd acrylaat

Kleur

Transparant

Breedte

19 mm

Rollengte

50 m

Aantal per pallet

756 st

Dikte

0,2 mm

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

0 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

50 °C

UV-bestendig

8 weken

Oplosmiddelvrij

Ja

Volle belastbaarheid

6 h

Houdbaarheid vanaf productie

0 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

in gesloten originele verpakking bij + 5 °C tot + 23 °C en 50% tot 60% relatieve vochtigheid

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

DAMPWERENDE FOLIE WUTOP DB2 - 75M2

Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
x 75 m2
WÜTOP® DS 100 dampremmende folie

DAMPDICHTE FOLIE-DS100-L50M-B1,5M-75M2

WÜTOP DS 100 is een dampremmende folie met een hoge Sd-waarde
x 75 m2
Dak- en wandfolie WÜTOP® Trio

DAK-WANDFOLIE-TRIO-L50M-B1,5M-75M2

3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 145 gr per m2 met een sd-waarde van 0,1 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.
x 75 m2
SCHONE industrie reiniger

INDUSTRIE-CLEAN SPUITBUS 500 ML

NSF-geregistreerd speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van resten plakband, etiketten en hardnekkig vuil
SCHONE industrie reiniger

INDUSTRIE-CLEAN 5L

NSF-geregistreerd speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van resten plakband, etiketten en hardnekkig vuil
x 1 st
IPA isopropanolreiniger

IPA - ISOPROPANOL - REINIGER - 500ML

Voor universeel gebruik