Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestigingstape dubbelzijdig 969 3M

Bevestigingstape dubbelzijdig 969 3M

Art.-nr. 5M9691933

EAN 4056807310848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingstape dubbelzijdig 969 3M

Art.-nr. 5M9691933

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Transparent adhesive film without carrier and with excellent instant adhesion and good adhesion on low-energy materials for slightly rough or structured surfaces.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lijmbasis

Gemodificeerd acrylaat

Materiaal drager

0 - Niet van toepassing

Kleur

Helder

Rolbreedte

19 mm

Rollengte

33 m

Dikte

0,130 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur

18 tot 30 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

120 °C

UV-bestendig

Goed

Kleefkracht bij 25 mm

20 N

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken