Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestigingsset voor buizenframe

Bevestigingsset voor buizenframe

Art.-nr. 0688191940
EAN 4057708384518
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
Geschikt voor fitting

Dubbelzijdige platte handgreep op lange plaat

Toepassingsgebied

Objectgebied
Privéruimte

Geschikt voor

Huisdeuren
Kantoordeur
OK-deuren
Profielkozijndeuren
Buisvormige deurkozijnen

Geschikt voor deurkrukken

DH AL 900
DH AL 920
DK A 900
DK A 920

Montagesoort

Permanente montage

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor min./max. deurdikte

60-69 mm

Dikte vierkant

8 mm

DIN-richting

DIN R/L

Milieuproductdeclaratie

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink AL 920 op buitenplaat met PC-gat

DH-ALU-AL920-OUTS-H-CK-92-8-210-RAL9016

x 1 st