Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestigingsset Voor Mobile Power

Houderset voor Mobile Power
HOUDER-VRTG-SET-BRAND-MOBILE-POWER

Art.-nr. 096380 609

EAN 4065746538305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsset Voor Mobile Power

Art.-nr. 096380 609
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
Voor montage van de Mobile Power in voertuigen
  • Set bestaande uit sjorband, montageset en steunbeugel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

204 mm

Breedte

394 mm

Diepte

394 mm

Productgewicht (per stuk)

1,720 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Rood

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mobiele voeding 500

PWRSTA-MOBILE-POWER-500

Voor mobiele voeding 230 V/500 W