Bevestigingsplaat met slotoog
Spansluiting staal verzinkt met slotoog
KISTSLUITING-ST-(ZN)-110X37
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met afdichtingsoptie
- Bijvoorbeeld voor douaneafhandeling
- Met slotplaat
- Met versprongen sluithaak, montage over rand mogelijk
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken op stalen, aluminium of houten oppervlakken.
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (A) | 110 mm |
Breedte (B) | 37 mm |
Haakdiameter (C) | 4 mm |
Normering | DIN 3133 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!