Bevestigingsplaat
Spansluiting roestvast staal A2 met afdicht.optie
SPANSLUITING-A2-70X31MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met afdichtingsoptie
- Bijvoorbeeld voor douaneafhandeling
- Offset-vergrendelingshaak
- Bevestigingsoptie randoversteek
Voor bevestiging op houten oppervlakken, tot A = 70 mm, kunnen bijvoorbeeld ASSY 3 mm schroeven met verzonken kop en vanaf A = 87 mm ASSY 4 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken
![]() | |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Lengte (A) | 70 mm |
Breedte (B) | 31 mm |
Haakdiameter (C) | 4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!