Bevestigingsplaat
EIERKISTSLUITING-ST-(ZN)-BLAU-110X37MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bijvoorbeeld voor douaneafhandeling
- Bevestigingsoptie randoversteek
Voor bevestiging op houten oppervlakken, tot A = 70 mm, kunnen bijvoorbeeld ASSY 3 mm schroeven met verzonken kop en vanaf A = 87 mm ASSY 4 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (A) | 110 mm |
Breedte (B) | 37 mm |
Haakdiameter (C) | 4 mm |
Normering | DIN 3133 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!