Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestigingsplaat DIN3015-3 SIV W3

Bevestigingsplaat DIN3015-3 SIV W3
SECPLT-DIN3015-3-SIV-W3-SZ2-3D

Art.-nr. 0599036203

EAN 4048539600717

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsplaat DIN3015-3 SIV W3

Art.-nr. 0599036203

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Securing plate DIN 3015-3 W3
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

3D

Nominale grootte conform DIN

3

Lengte (l3)

45 mm

Breedte (b1)

28 mm

Binnenbreedte (B2)

12,1 mm

Dikte (s2)

1 mm

DIN

3015-3

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie