Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestigingsonderdelen 550-delig voor Ford

Set montagedelen Ford 550-delig
ASSORT-BEKLKLEM-FORD-550DL

Art.-nr. 0964501017

EAN 4068362012808

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsonderdelen 550-delig voor Ford

Art.-nr. 0964501017
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
Geschikt voor optimale opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen.
  • Geleverd zonder koffer

  • Ideaal voor andere ORSY-producten zoals systeemkoffers of laden in gereedschapswagens dankzij de rasterafmetingen 4.4.1
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

550 st

Inclusief Bevestigingsonderdelen 550-delig voor Ford:
50 x
Afdekstop, type 6

SNELBEVESTIGING FORD

Hoeveelheid: 50 x
50 x
Dennenboomclip ruwe dennenboomvorm

AFDEKSTOP-FORD-ZWART-TYPE 4

Omschrijving: Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroefnagel Taps naar beneden, gesloten

SCHROEFNAGEL 6,2MM FORD

Omschrijving: Kan worden ingeschroefd voor verstelbare montage
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Interieurbekledingsclip, geopend

BEKLEDINGSKLEM-FORD-WIT

Omschrijving: Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Denneboomclip fijngeribbeld en smalle dennenboomvorm

BEKLEDINGSKLEM-VW-AUDI-FORD-LEESLAMP

Omschrijving: Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
Hoeveelheid: 100 x
25 x
Dennenboomclip geribbeld

BEKLEDINGSKLEM-FORD-D18,0

Omschrijving: Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Kunststof spreidnagel zonder dop, met meerdere sleuven

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-VAG-OPEL-7,9-8,5MM

Omschrijving: Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Interieurbekledingsclip, geopend

BEKLEDINGSKLEM-VW/AUDI-GEEL

Omschrijving: Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Interieurbekledingsclip, gesloten

BEKLEDINGSKLEM-FORD-POM-TRANSPANT

Omschrijving: Voor bevestiging van bekledingspanelen aan onderliggende dragers
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Kunststof spreidnagel met dop, met meerdere sleuven

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-7,75-8,25-PC/PBT

Omschrijving: Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kunststof spreidnagel met speciaal ontwerp

SPREIDNAGEL-KUNSTSTOF-3,25-6,75-PA66-ZW

Omschrijving: Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Kunststof spreidnagel met dop, taps toelopend

BEKLEDINGSKLEM-MAZDA-ZWART

Omschrijving: Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
Hoeveelheid: 25 x