Bevestigingsklem W-IP
RTNGCLIP-W-IP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 125 mm |
Breedte (B) | 70 mm |
Hoogte (H) | 34 mm |
Materiaaldikte (t) | 12 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1040,000 g |
Asgatdiameter (RL) | 14 mm |
