Bevestigingselement OBX 1067-3D
Bevestigingselement OBX 1067-3D
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Traploze verstelling in drie richtingen
Deuren zijn hierdoor gemakkelijker te plaatsen
Gecontroleerde montage in het bevestigingselement wordt bereikt via een kunststofgeleide drukplaat, waarmee het OBX scharnier gemakkelijker te plaatsen is
Het bevestigingselement moet altijd met een afdekhoek gemonteerd worden. Apart bestellen. Het bevestigingselement is in het midden voorgemonteerd en voorzien van een montagehulpstuk
Afhankelijk van de constructie van het blokkozijn (voor stompe deuren of opdekdeuren) moet het element mogelijk worden aangepast
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor bevestiging van alle OBX scharnieren aan blokkozijnen voor stompe houten deuren en opdekdeuren DIN R en DIN L
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
DIN-richting | DIN R/L |
Geschikt voor | Houten blokframe |
Zijdelingse aanpassing | +/- 3 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 3 mm |
Diepteaanpassing | +/- 3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!