Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bevestiging kabelkanaal W-KKB PLUS

Bevestiging kabelkanaal W-KKB PLUS
KABELKANAAL BEVESTIGING DIGA CS

Art.-nr. 0864930255

EAN 4046778138633

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestiging kabelkanaal W-KKB PLUS

Art.-nr. 0864930255

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor alle Würth DIGA® CS-machines
  • Halogeenvrij PA6-materiaal

  • Bevestiging vindt plaats via vooraf geboorde doorgaande gaten

Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-21/0702 en ETA-21/0703

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Snelle bevestiging van kunststof (pvc) kabelkanalen voor elektriciteit op betonnen ondergronden (normaal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) volgens EN 206 in kalkzandsteen, massieve steen en staal.

Materiaal

PA 6 - polyamide

Kleur

LichtGrijs

Buitendiameter

27,5 mm

Hoogte

13 mm

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Min./max. temperatuurbestendigheid

-10 tot 90 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie