Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beugel Voor ronde ogen met diameter 40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, gebogen klem

Beugel rond oog D40, ovaal oog 42 x 22 gebogen
ZEILBEUGEL-ROND/OVAAL-OOG-A2K-H30MM

Art.-nr. 0880799
EAN 4011231809702
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
Beugellengte (H)

30 mm

Gaffelbreedte (B)

28 mm

Lengte (L)

76 mm

Breedte (A)

15 mm

Gatafstand

55 mm

Gatdiameter

5 mm

Materiaal

Staal

Uitvoering

Gebogen beugel

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie