Beugel Voor ronde ogen met diameter 36/40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, zeshoekige grondplaat
Beugel rond oog D36/40, ov. oog 42 x 22 zeshoekig
ZEILBEUGEL-A2K-PL-6HOEKIG-H38MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Beugellengte (H) | 38 mm |
Gaffelbreedte (B) | 20 mm |
Lengte (L) | 65 mm |
Breedte (A) | 40 mm |
Gatafstand | 51 mm |
Gatdiameter | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering | Zeshoekige grondplaat |
Oppervlakte | Verzinkt |