Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Betonschroefhuls W-BS

TESTHULS-TIJD. BETONSCHROEF-(W-BS10)

Art.-nr. 5929129910

EAN 4062856517510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonschroefhuls W-BS

Art.-nr. 5929129910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het controleren van de slijtage van betonschroeven indien deze meerdere keren worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van bouwmaterialen
  • Snelle en eenvoudige inspectie van slijtage van de betonschroef

  • Geeft aan of de betonschroef voor het bevestigen van tijdelijke bouwplaatsmaterialen opnieuw kan worden gebruikt
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale grootte

10

Lengte

50 mm

Diameter

14 mm

Binnendiameter

12,2 mm

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-15-45-10X100

Het ontwerp van verzinkt staal maakt indruk met zijn zeer hoge belastbaarheid en efficiënte montage, en is ideaal voor het bevestigen van metalen constructies.
x 25 st