Betonschroef W-BS/S type ST-6 als stokschroef Met schroefdraad
Betonschroef W-BS staal verzinkt type ST
BETONSCHROEF-W-BS/ST-A2K-M8X16-0-6X35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor verankering in beton en metselwerk
- Zeer flexibel toepasbaar dankzij drie effectieve verankeringdieptes
- Met metrisch draadeind voor directe montage van bijv. pijpklemmen
- Hoge toegestane belastingen
- Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage, vooral boven het hoofd, en onmiddellijk belastbaar
- De bevestiging kan na montage tot twee keer worden nagesteld (zie montagehandleiding)
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Bij montage met een tangentiële slagschroevendraaier moet het aanbevolen maximale nominale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij het monteren van de bevestigingsonderdelen moet het gespecificeerde maximale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Datasheets(X)
Ankerpunten in beton, enkelvoudige bevestiging met goedkeuring (dia. 6)
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, met goedkeuring:
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, (∅6))
- In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
Ankerpunten in metselwerk, met goedkeuring (dia. 6):
- In massief kalkzandsteen en holle steen
- In massief baksteen metselwerk
Met metrisch draadeind, daarom een zeer efficiënte bevestigingsoplossing in beton voor tal van toepassingen met technische bouwapparatuur zoals in sanitaire, airconditioning- en elektrische installaties of voor het monteren van verwijderbare onderdelen
Ideaal voor het bevestigen van middelzware lasten in beton, en lichte tot middelzware lasten in metselwerk:
- Bijv. voor het bevestigen van pijpen, ventilatiekanalen, kabelklemmen, ophangingen met draadstangen, montagerails, beugels, metalen profielen, beugels voor gevel- of plafondsubconstructies bij voorsteekmontage
- Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen (alleen beton)
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
Ankerformaat | 6 mm |
Ankerlengte | 35 mm |
Aansluitingsschroefdraad | M8 x 16 |
Bevestigingshoogte (t fix 1) | mm |
Schroefdraaddiameter | 7,5 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1,1) | 40 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom1) | 35 mm |
Externe aandrijving | SW10 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 8 mm |
Koptype | ST |
Ankerafmeting [mm] | 6 | |||
Prestatiegegevens in beton - enkele bevestiging volgens ETA-16/0043 | ||||
Lengte van anker in geboord gat | hnom [mm] | 40 | 55 | |
Toegestane centrale trekbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 4,8 | ||
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
C2 | ||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 |
Ankerafmeting [mm] | 6 | |||
Prestatiegegevens in beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128 | ||||
Lengte van anker in geboord gat | hnom [mm] | 35 | 55 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 4,8 | ||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 |
Ankerafmeting [mm] | 6 | |||
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren volgens ETA-16/0128 | ||||
Schilddikte [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in kanaalplaatvloeren5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden yM zoals voorgeschreven in de evaluatie/goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van YF = 1,4. Voor een combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen, voor de invloed van de randafstand en de ankergroepen, zie de toepasselijke richtlijnen, bijv. DIN en 1992-4. 2)Het beton heeft een normale wapening. Bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk. 3) De toelaatbare belastingen werden bepaald zonder axiale invloed en de invloed van de kantafstand. 4) Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Fperm ≤ 1,4 kN of aantal bevestigingspunten ≥ 4 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Fperm ≤ 2,1 kN. De toegestane belastingen kunnen worden verhoogd als het ontwerp aantoont dat aan de vereisten voor de sterkte en stijfheid van het te bevestigen onderdeel wordt voldaan, zelfs wanneer het anker niet voldoet aan de vereisten voor het onderhoudsgemak en belastbaarheid. 5) De montagegegevens moeten in acht worden genomen.. |
Ankerafmeting [mm] | 6 | |||
Installatieparameters in beton | ||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
Minimale asafstand | smin [mm] | 35 | 40 | |
Asafstand | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 35 | 40 | |
Randafstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
Minimale balkdikte | hmin [mm] | 80 | ||
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 6 | ||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
Gat in het te bevestigen bouwdeel | df ≤ [mm] | 8 | ||
Sleutelwijdte | [mm] | SW10 | ||
Kophoogte | hh [mm] | 20 | ||
Aansluitschroefdraad | M8 x 16 mm | |||
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachine | Timp,max [Nm] | 160 | ||
Aanhaalmoment | Tinst ≤ [Nm] | 10 | ||
1) Voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen |
Prestatiegegevens in betonnen kanaalplaatplafonds | ||
Ankerafmeting [mm] | 6 | |
Gat in het te bevestigen bouwdeel | df ≤ [mm] | 8 |
Minimale asafstand | smin [mm] | 100 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 100 |
Minimale afstand tussen de ankergroepen | amin [mm] | 100 |
Asafstand | lc ≥ [mm] | 100 |
Afstand tussen voorgespannen wapening | lp ≥ [mm] | 100 |
Afstand tussen de voorgespannen wapening en het geboorde gat | ap ≥ [mm] | 50 |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 6 |
Specificaties van een enkelvoudig anker in massief en geperforeerd metselwerk conform ETA-23/0196 | ||||||||||
Ankerafmeting | Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | Toelaatbare trekbelasting | Toelaatbare afschuifbelasting | Min. randafstand | Min. asafstand | Afstand tot voegen | Max. aanhaalmoment voor handmatige montage | Max. aanhaalmoment voor montage met boor/-schroefmachine | Montage met slagmoersleutel | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Massief kalkzandsteen KS NF conform EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 26 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm | ||||||||||
Silka XL massief kalkzandsteen KS 12DF conform EN 771-2:2015-11 KS-R (P) - -2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 14 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
Holle kalkzandsteen KS L, 3DF conform EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 1,5 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 17 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
Metselbaksteen Mz conform EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,1 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 21 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, ||= Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
Opmerkingen: Voor meer informatie over drukvastheid, asafstand, randafstanden en de montageposities, zie ETA-23/0196 Om de toelaatbare belasting te bepalen is de veiligheidsdeelfactor van ETA γM=2,5 in aanmerking genomen aan de weerstandszijde en een veiligheidsdeelfactor γF=1,4 aan de impactzijde. De gespecificeerde waarden zijn van toepassing op een enkelvoudig anker in metselwerk met fvko: 0,15 [N/mm²] en σd: 0,2 [N/mm²]. Voor combinaties van trek- en afschuiflasten, buigmomenten of gereduceerde rand- en asafstanden, raadpleegt u ETA-23/0196. Documentatie voor het verwijderen van bakstenen moet ook worden verstrekt. |
Algemene montagespecificaties in metselwerk: | ||||
Ankerafmeting | Diameter | 6 | ||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom | hnom1 | hnom2 | |
[mm] | 35 | 55 | ||
Nominale boordiameter | d0 | [mm] | 6 | |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
Boorgatdiepte | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 8 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!