Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Betonschroef met zeskantkop en grote schijf W-BS/S

Betonschroef W-BS type S m. grote ring, st.vz.
BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-155-185-10X240

Art.-nr. 5929121185
EAN 4046777685107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge draaglasten en snelle montage. Ideaal voor het bevestigen van houtconstructies (grote onderlegring volgens DIN 440) in beton, verzinkt staal
  • Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdieptes

  • De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden bijgesteld, bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)

  • Zeer hoge belastingen

  • Kleinste tussenruimte en randafstand dankzij zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten

  • Seismische belasting, prestatiecategorieën C1 en C2

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Opmerking

Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Het aanbevolen maximale nominale moment moet worden aangehouden.

Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten

  • Seismische belasting, prestatiecategorieën C1 en C2

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkel bevestigingspunt met goedkeuring:


Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)



Met name geschikt voor bevestigingen in houtbouwtoepassingen in beton:


  • Montage van bijvoorbeeld steunbalken, dragers, onderliggende gordingen, luifels, houten substructuren etc.

  • Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden

  • Bevestigingen bij blootstelling aan brand


W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis



Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

Ankerformaat

10 mm

Ankerlengte

240 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

185 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

165 mm

Bevestigingshoogte (t fix 3)

155 mm

Schroefdraaddiameter

12 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 1,1)

65 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

85 mm

Boorgatdiepte (h 1,3)

95 mm

Plaatsingsdiepte (h nom1)

55 mm

Plaatsingsdiepte (h nom2)

75 mm

Plaatsingsdiepte (h nom3)

85 mm

Externe aandrijving

SW15

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Schijfdiameter

44 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

14 mm

Koptype

Zeskantkop

Prestatiegegevens in beton - enkele bevestiging volgens ETA-16/0043
Ankerafmeting [mm]10
Lengte van anker in geboord gathnom [mm]557585
Toegestane centrale trekbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252)4,38,09,6
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
5,79,511,9
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)4,815,916,2
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
6,816,216,2
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm]26,7
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043C1x x
C2 x
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043
Installatieparameters in beton
Ankerafmeting [mm]10
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]658595
Gat in het te bevestigen bouwdeeldf ≤ [mm]14
Sleutelwijdte[mm]SW15
Schijfdiameterdw [mm]44
Ringdiktetw [mm]4
Kophoogtehn [mm]10
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachineTimp,max [Nm]400
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadhnom [mm]557585
Minimale asafstand smin [mm]50
Asafstandscr,N [mm]129180204
Minimale randafstandcmin [mm]50
Randafstandccr,N [mm]64,590102
Minimale balkdiktehmin [mm]8090102
Nominale boor ∅d0 [mm]10
Diameter van snijkanten ∅dcut ≤ [mm]10,45

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie