Betonschroef met zeskantkop W-BS/S
Betonschroef W-BS staal verzinkt type S
BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-10-15-6X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor verankering in beton en metselwerk
- Zeer flexibele toepassing dankzij drie effectieve verankeringdieptes (dia. 6-14)
- De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden nagesteld (dia. 6-14), bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)
- Zeer hoge belastingen
- Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6 - ∅14)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅14) en C2 (∅8 - ∅14)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (∅5 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅5 en ∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.8-2090 voor tijdelijke verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
- Gebruik in vers beton
- Meervoudig gebruik
DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅5 en ∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Vanaf maat 8 raden wij het gebruik van een slagmoersleutel aan voor de montage. Het aanbevolen maximale nominale moment moet worden aangehouden.
Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6 - ∅14)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅14) en C2 (∅8 - ∅14)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (∅5 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅5 en ∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.8-2090 voor tijdelijke verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
- Gebruik in vers beton
- Meervoudig gebruik
DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅5 en ∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Datasheets(X)
Ankerpunten in beton, enkelvoudige bevestiging met goedkeuring (∅6 - ∅14):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, met goedkeuring:
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton), (∅5 en ∅6)
- In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
Ankerpunten in metselwerk met goedkeuring (dia. 5-10):
- In massief kalkzandsteen en holle steen
- In massief baksteen metselwerk
Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton, en lichte tot middelzware lasten in metselwerk:
- Bevestiging van bijvoorbeeld metalen constructies, metalen profielen, beugels, voetplaten, steunen, kabelgoten, leidingen, relingen, bouwapparatuur etc. in doorsteekmontage
- Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen (alleen beton)
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Kan worden gebruikt voor het tijdelijk vastzetten van bouwmaterieel binnen en buiten
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
Ankerformaat | 6 mm |
Ankerlengte | 50 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 1) | 15 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 2) | 10 mm |
Schroefdraaddiameter | 7,5 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Boorgatdiepte (h 1,1) | 40 mm |
Boorgatdiepte (h 1,2) | 45 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom1) | 35 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom2) | 40 mm |
Externe aandrijving | SW13 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schijfdiameter | 15 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 8 mm |
Koptype | 6KT |
Prestatiegegevens in beton - individueel bevestigingspunt volgens ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
Ankerafmeting [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
Toelaatbare centrale trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
Compressie zone (ongescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 |
Prestatiegegevens in beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128 | |||||
Ankerafmeting [mm] | 5 | 6 | |||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Toegestane afschuifbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 |
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren volgens ETA-16/0128 | ||||
Ankerafmeting [mm] | 6 | |||
Spiegeldikte [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in kanaalplaatvloeren5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden yM zoals voorgeschreven in de evaluatie/goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van YF = 1,4. Voor een combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen, voor de invloed van de randafstand en de ankergroepen, zie de toepasselijke richtlijnen, bijv. DIN en 1992-4. 2) Het beton heeft normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. 3) De toelaatbare belastingen werden bepaald zonder de invloed van de axiale afstand en randafstand. 4) Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Fadm ≤ 1,4 kN of aantal bevestigingspunten ≥ 4 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Fadm ≤ 2,1 kN. De toegestane belastingen kunnen worden verhoogd als het ontwerp aantoont dat aan de vereisten voor de sterkte en stijfheid van het te bevestigen onderdeel wordt voldaan, zelfs wanneer het anker niet voldoet aan de vereisten voor het onderhoudsgemak en belastbaarheid. 5) De montagegevens moeten in acht worden genomen |
Installatieparameters in beton | |||||||||||||||||
Ankerafmeting [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
Minimale asafstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Asafstand | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Randafstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
Minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
∅ van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
Sleutelwijdte | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
Schijfdiameter | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
Kophoogte | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachine | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
1) Voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128 |
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren | ||
Ankerafmeting [mm] | 6 | |
Minimale asafstand | smin [mm] | 100 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 100 |
Minimale afstand tussen de ankergroepen | amin [mm] | 100 |
Asafstand | lc ≥ [mm] | 100 |
Afstand tussen voorgespannen wapening | lp ≥ [mm] | 100 |
Afstand tussen de voorgespannen wapening en het geboorde gat | ap ≥ [mm] | 50 |
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 6 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 8 |
Specificaties van een enkelvoudig anker in massief en geperforeerd metselwerk conform ETA-23/0196 | ||||||||||
Ankerafmeting | Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | Toelaatbare trekbelasting | Toelaatbare afschuifbelasting | Min. randafstand | Min. asafstand | Afstand tot voegen | Max. aanhaalmoment voor handmatige montage | Max. aanhaalmoment voor montage met boor/-schroefmachine | Montage met slagmoersleutel | |
Massief kalkzandsteen KS NF conform EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 26 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm | ||||||||||
Silka XL massief kalkzandsteen KS 12DF conform EN 771-2:2015-11 KS-R (P) - -2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 14 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 175 mm | ||||||||||
Holle kalkzandsteen KS L, 3DF conform EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 1,5 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 17 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 175 mm | ||||||||||
Metselbaksteen Mz conform EN 771-1:2015-11 MZ 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,1 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 21 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm | ||||||||||
Lichtbeton massief blok Vbl conform EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 1,5 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 4 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Opmerkingen: Voor meer informatie over drukvastheid, asafstand, randafstanden en de montageposities, zie ETA-23/0196 Om de toelaatbare belasting te bepalen is de veiligheidsdeelfactor van ETA γM=2,5 in aanmerking genomen aan de weerstandszijde en een veiligheidsdeelfactor γF=1,4 aan de impactzijde. De gespecificeerde waarden zijn van toepassing op een enkelvoudig anker in metselwerk met fvko: 0,15 [N/mm²] en σd: 0,2 [N/mm²]. Voor combinaties van trek- en afschuiflasten, buigmomenten of gereduceerde rand- en asafstanden, raadpleegt u ETA-23/0196. Documentatie voor het verwijderen van bakstenen moet ook worden verstrekt. |
Algemene montagespecificaties in metselwerk: | ||||||||||
Ankerafmeting | Diameter | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Nominale boordiameter | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Boorgatdiepte | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!