Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

Betonschroef W-BS staal verzinkt type S
BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-SW13-75-95-8X140

Art.-nr. 5929128095
EAN 4046777684995

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
  • Voor verankering in beton en metselwerk

  • Zeer flexibele toepassing dankzij drie effectieve verankeringdieptes (dia. 6-14)

  • De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden nagesteld (dia. 6-14), bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)

  • Zeer hoge belastingen

  • Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en quasi-statische actie (∅6 - ∅14)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅14) en C2 (∅8 - ∅14)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk


  • Statische en quasi-statische actie (∅5 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅5 en ∅6)

  • Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.8-2090 voor tijdelijke verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)


  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60

  • Gebruik in vers beton

  • Meervoudig gebruik


DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60


Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016



Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅5 en ∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Opmerking

Vanaf maat 8 raden wij het gebruik van een slagmoersleutel aan voor de montage. Het aanbevolen maximale nominale moment moet worden aangehouden.


Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.

Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en quasi-statische actie (∅6 - ∅14)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅14) en C2 (∅8 - ∅14)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk


  • Statische en quasi-statische actie (∅5 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅5 en ∅6)

  • Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.8-2090 voor tijdelijke verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)


  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60

  • Gebruik in vers beton

  • Meervoudig gebruik


DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10 - ∅14, type S zeskantkop)


  • Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS

  • In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60


Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016



Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅5 en ∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ankerpunten in beton, enkelvoudige bevestiging met goedkeuring (∅6 - ∅14):


In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)



Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, met goedkeuring:


  • In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton), (∅5 en ∅6)

  • In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)


Ankerpunten in metselwerk met goedkeuring (dia. 5-10):


  • In massief kalkzandsteen en holle steen

  • In massief baksteen metselwerk


Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton, en lichte tot middelzware lasten in metselwerk:


  • Bevestiging van bijvoorbeeld metalen constructies, metalen profielen, beugels, voetplaten, steunen, kabelgoten, leidingen, relingen, bouwapparatuur etc. in doorsteekmontage

  • Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen (alleen beton)

  • Bevestigingen die blootstaan aan brand


W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis



Kan worden gebruikt voor het tijdelijk vastzetten van bouwmaterieel binnen en buiten



Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

Ankerformaat

8 mm

Ankerlengte

140 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

95 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

85 mm

Bevestigingshoogte (t fix 3)

75 mm

Schroefdraaddiameter

10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Boorgatdiepte (h 1,1)

55 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

65 mm

Boorgatdiepte (h 1,3)

75 mm

Plaatsingsdiepte (h nom1)

45 mm

Plaatsingsdiepte (h nom2)

55 mm

Plaatsingsdiepte (h nom3)

65 mm

Externe aandrijving

SW13

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Schijfdiameter

16 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

12 mm

Koptype

6KT

Prestatiegegevens in beton - individueel bevestigingspunt volgens ETA-16/0043
Ankerafmeting [mm]68101214
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadhnom [mm]4055455565557585658510075100115
Toelaatbare centrale trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)1,01,92,44,35,74,38,09,65,79,412,37,612,015,1
Compressie zone
(ongescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,94,33,65,77,65,79,511,97,613,217,210,616,921,2
Toegestane afschuifbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstandTrekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)3,03,33,64,86,44,815,916,26,118,820,07,624,126,7
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
3,33,35,06,88,16,816,216,28,520,020,010,626,726,7
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm]4,812,426,753,888,1
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043C1xx xx x x x
C2 x x x x
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043
Prestatiegegevens in beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128
Ankerafmeting [mm]56
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadhnom [mm]353555
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3)Nadm [kN] ≥ C20/250,60,63,64)
Toegestane afschuifbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstandTrekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)2,02,03,3
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,12,83,3
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm]2,54,8
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0128
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren volgens ETA-16/0128
Ankerafmeting [mm]6
Spiegeldikte [mm]≥ 25≥ 30≥ 35
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in kanaalplaatvloeren5)Fadm [kN]0,40,81,2
Installatieparameters in beton
Ankerafmeting [mm]568101214
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadhnom [mm]351)351)4055455565557585658510075100115
Minimale asafstand smin [mm]35354040505050705070
Asafstandscr,N [mm]818193132105129156129180204150201240174237276
Minimale randafstandcmin [mm]35354040505050705070
Randafstandccr,N [mm]40,540,546,56652,564,57864,59010275100,512087118,5138
Minimale bouwdeeldiktehmin [mm]80808080901028010112087119138
Nominale boor ∅d0 [mm]568101214
∅ van snijkantendcut ≤ [mm]5,406,408,4510,4512,5014,50
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]40404560556575658595759511085110125
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeeldf ≤ [mm]7812141618
Sleutelwijdte[mm]AF10AF13AF13AF15AF17AF21
Schijfdiameterdw [mm]12,51516202328
Kophoogtehn [mm]569101012,5
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachineTimp,max [Nm]110160300400650650
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren
Ankerafmeting [mm]6
Minimale asafstand smin [mm]100
Minimale randafstandcmin [mm]100
Minimale afstand tussen de ankergroepenamin [mm]100
Asafstand lc ≥ [mm]100
Afstand tussen voorgespannen wapening lp ≥ [mm]100
Afstand tussen de voorgespannen wapening en het geboorde gat ap ≥ [mm]50
Nominale boor ∅d0 [mm]6
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeeldf ≤ [mm]8
Specificaties van een enkelvoudig anker in massief en geperforeerd metselwerk conform ETA-23/0196
AnkerafmetingNominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadToelaatbare trekbelastingToelaatbare afschuifbelastingMin. randafstandMin. asafstandAfstand tot voegenMax. aanhaalmoment voor handmatige montageMax. aanhaalmoment voor montage met boor/-schroefmachineMontage met slagmoersleutel
Massief kalkzandsteen KS NF conform EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 26 N/mm2,
minimale wanddikte hmin = 240 mm
Silka XL massief kalkzandsteen KS 12DF conform EN 771-2:2015-11
KS-R (P) - -2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 14 N/mm2,
minimale wanddikte hmin = 175 mm
Holle kalkzandsteen KS L, 3DF conform EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 1,5 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 17 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 175 mm
Metselbaksteen Mz conform EN 771-1:2015-11
MZ 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,1 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 21 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm
Lichtbeton massief blok Vbl conform EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1.0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 1,5 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 4 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm
5350,660,91808040806
6350,660,91808040801010
6551,172,378080408010 185
8451,80,918080408025 300
8651,82,148080408025 300
10551,831,698080408045 300
10751,912,448080408045 300
5350,310,465880355868100
6350,310,46588035581110100
6550,310,465880355811 100
8450,460,465880355827 200
8650,460,465880355827 200
10550,630,635880355837 200
10750,630,635880355846 200
5350,460,68080358024
6350,460,68080358039
6550,460,68080358039
8450,660,6808035801614
8650,660,6808035801614
10550,860,68080358023 185
10750,910,778080358023 185
8650,170,6680803580610
10750,370,9180803580514
hnomNadmVadmcminsmin, ||= smin, ⊥cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm][mm][kN][kN][mm][mm][mm][mm][Nm][Nm][Nm]
53510,94808035806 185
6350,890,94808035801110185
6551,40,948080358011 185
8451,170,948080358027 300
8651,230,948080358023 300
10551,060,948080358034 300
10751,290,9480803580146 300
Algemene montagespecificaties in metselwerk:
AnkerafmetingDiameter56810
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadhnomhnom1hnom1hnom2hnom1hnom2hnom1hnom2
[mm]35355545655575
Nominale boordiameterd0[mm]56810
Diameter van snijkantendcut[mm]5,46,48,4510,45
Boorgatdiepteh0[mm]55557565857595
Doorlopend gat in de bevestigingdf[mm]781214

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie