Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Betonschroef met panhead W-BS/S

Betonschroef W-BS staal verzinkt type P
BETONSCHROEF-W-BS/P-A2K-5-25-6X60

Art.-nr. 5929146025
EAN 4046777685381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor bevestiging van montagerails, plaatmaterialen of brandwerende panelen, verzinkt staal
  • Voor verankering in beton en metselwerk

  • Zeer flexibel toepasbaar dankzij drie effectieve verankeringdieptes

  • De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden nagesteld, bijvoorbeeld om ankerplaten of rails uit te lijnen (zie de montagehandleiding)

  • Hoge toegestane belastingen

  • Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en quasi-statische actie (∅6)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk


  • Statische en quasi-statische actie (∅5 - ∅6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)

  • Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (dia. 5 en dia. 6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Opmerking

Bij montage met een tangentiële slagschroevendraaier moet het aanbevolen maximale nominale aanhaalmoment in acht worden genomen.


Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.

Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en quasi-statische actie (∅6)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk


  • Statische en quasi-statische actie (∅5 - ∅6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)

  • Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (dia. 5 en dia. 6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ankerpunten in beton, enkelvoudige bevestiging met goedkeuring (∅6):


In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)



Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, met goedkeuring:


  • In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton), (∅5 en ∅6)

  • In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)


Ankerpunten in metselwerk met goedkeuring (∅5 - ∅6):


  • In massief kalkzandsteen en holle steen

  • In massief baksteen metselwerk


Panhead met een aantrekkelijke kopgeometrie, ideaal voor het vastzetten van middelzware belastingen in beton en lichte tot middelzware belastingen in metselwerk:


  • Bevestiging van bijv. montagerails, panelen, platen, brandwerende panelen, leuningen, metalen profielen, beugels, houten onderconstructies etc. in doorsteekmontage

  • Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen (alleen beton)

  • Bevestigingen die blootstaan aan brand


W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis



Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

Ankerformaat

6 mm

Ankerlengte

60 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

25 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

20 mm

Bevestigingshoogte (t fix 3)

5 mm

Schroefdraaddiameter

7,5 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (h 1,1)

40 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

45 mm

Boorgatdiepte (h 1,3)

60 mm

Plaatsingsdiepte (h nom1)

35 mm

Plaatsingsdiepte (h nom2)

40 mm

Plaatsingsdiepte (h nom3)

55 mm

Interne aandrijving

TX30

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kopdiameter

15 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8 mm

Koptype

Panhead

Prestatiegegevens in beton - enkele bevestiging volgens ETA-16/0043
Ankerafmeting [mm]6
Lengte van anker in geboord gathnom [mm]4055
Toegestane centrale trekbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252)1,01,9
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
1,94,3
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)3,03,3
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
3,33,3
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm]4,8
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043C1xx
C2
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043
Prestatiegegevens in beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128
Ankerafmeting [mm]56
Lengte van anker in geboord gathnom [mm]353555
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3)Nperm. [kN] ≥ C20/250,60,63,64)
Toegestane afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)2,02,03,3
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef)2,12,83,3
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm]2,54,8
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0128
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128
Ankerafmeting [mm]6
Bladdikte [mm]≥ 25≥ 30≥ 35
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in kanaalplaatvloeren5)Fperm. [kN] 0,40,81,2
Technische gegevens in beton
Ankerafmeting [mm]56
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadhnom [mm]351)351)4055
Minimale asafstand smin [mm]353540
Asafstandscr,N [mm]818193132
Minimale randafstandcmin [mm]353540
Randafstandccr,N [mm]40,540,546,566
Minimale bouwdeeldiktehmin [mm]8080
Nominale boordiameterd0 [mm]56
Diameter van snijkantendcut ≤ [mm]5,406,40
Boorgatdiepteh1 ≥ [mm]40404560
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangeslotendf ≤ [mm]78
Interne aandrijving TX30TX30
Kopdiameterdh [mm]1415
Kophoogtehh [mm]3,23,5
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachineTimp,max [Nm]110160
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren
Ankerafmeting [mm]6
Minimale asafstand smin [mm]100
Minimale randafstandcmin [mm]100
Minimale afstand tussen de ankergroepen amin [mm]100
Asafstand lc ≥ [mm]100
Afstand tussen voorgespannen wapening lp ≥ [mm]100
Afstand tussen de voorgespannen wapening en het geboorde gat ap ≥ [mm]50
Nominale boordiameterd0 [mm]6
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangeslotendf ≤ [mm]8
Specificaties van een enkelvoudig anker in massief en geperforeerd metselwerk conform ETA-23/0196
AnkerafmetingNominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadToelaatbare trekbelastingToelaatbare afschuifbelastingMin. randafstandMin. asafstandAfstand tot voegenMax. aanhaalmoment voor handmatige montageMax. aanhaalmoment voor montage met boor/-schroefmachineMontage met slagmoersleutel
Massief kalkzandsteen KS NF conform EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 26 N/mm2,
minimale wanddikte hmin = 240 mm
Silka XL massief kalkzandsteen KS 12DF conform EN 771-2:2015-11
KS-R (P) - -2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,0 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 14 N/mm2,
minimale wanddikte hmin = 175 mm
Holle kalkzandsteen KS L, 3DF conform EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 1,5 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 17 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 175 mm
Metselbaksteen Mz conform EN 771-1:2015-11
MZ 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, ruwe steendichtheid ρ ≥ 2,1 kg/dm3, steen drukvastheid fmean = 21 N/mm2, minimale wanddikte hmin = 240 mm
53510,94808035806 185
6350,890,94808035801110185
6551,40,948080358011 185
5350,660,91808040806
6350,660,91808040801010
6551,172,378080408010 185
5350,310,465880355868100
6350,310,46588035581110100
6550,310,465880355811 100
5350,460,68080358024
6350,460,68080358039
6550,460,68080358039
hnomNadmVadmcminsmin, ||= smin, cj⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm][mm][kN][kN][mm][mm][mm][mm][Nm][Nm][Nm]
Algemene montagespecificaties in metselwerk:
AnkerafmetingDiameter56
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraadhnomhnom1hnom1hnom2
[mm]353555
Nominale boordiameterd0[mm]56
Diameter van snijkantendcut[mm]5,46,4
Boorgatdiepteh0[mm]555575
Doorlopend gat in de bevestigingdf[mm]78
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter