Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Betonscheidingsmiddel

Scheidingsmiddel voor beton
BEKISTINGSOLIE- 25L

Art.-nr. 0893110230

EAN 4058794445039

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonscheidingsmiddel

Art.-nr. 0893110230
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
Universeel losmiddel voor vrijwel alle soorten absorberende en niet-absorberende bekisting.
  • Kan worden gebruikt op verwarmde stalen bekisting tot + 60 °C

  • Vermindert het ontstaan van roestvlekken

  • Voorkomt brosheid en zwelling van onbewerkt houtwerk

  • Neutrale geur, residuvrij

  • Biologisch afbreekbaar
Opmerking
  • Voer vooraf altijd tests uit

  • Giet het gebruikte scheidingsmiddel niet terug in de oorspronkelijke verpakking

  • Vermijd plasvorming

  • Niet verdunnen met water

  • Bekistingen kunnen tot max. +60 °C worden verwarmd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Würth betonscheidingsmiddel wordt gebruikt op bouwterreinen en in het bijzonder in fabrieken voor prefab-betonelementen. Het kan worden gebruikt op bijna alle absorberende en niet-absorberende vormen van bekistingen. Staalbekistingen kunnen worden verwarmd tot +60°C. Het scheidingsmiddel vermindert de vorming van roestplekken en minimaliseert de brosheid en zwelling van bekistingen van onbewerkt hout. Dit betekent dat het ook kan worden gebruikt op bodemplaten in de bestratingsindustrie.

Handleiding

Spuit Würth-betonscheidingsmiddel dun en gelijkmatig op schone, droge bekistingen. De spuitdruk moet ten minste 4 bar bedragen. Overtollig materiaal kan worden verwijderd met een rubberen trekker of een doek.

Inhoud

25 l

Chemische basis

Minerale olie

Dichtheid

0,893 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Dichtheid/voorwaarden

0,893 g/cm³ / bij 20 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

5 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

60 °C

Kinematische viscositeit basisolie

17 mm²/s

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 20 °C

Chloorhoudend

Nee

Geur

Karakteristiek

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

0 - Niet van toepassing

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

17 mm²/s / bij 20 °C

Productgewicht (per stuk)

23,350 kg

Aantal stuks per pallet

24 st

Gewicht inhoud

22,25 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bekistingsoliespuit

HOGEDRUKSPUIT 10L OLIEBESTENDIG UITV

Corrosiebestendig, met polyester gecoate, stalen container
x 1 st
Bekistingsoliespuit

HOGEDRUKSPUIT OLIEBESTENDIG-5L

Corrosiebestendig, met polyester gecoate, stalen container
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie