Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschrijfbaar zelfklevend label

Beschrijfbaar zelfklevend label
ETIKET-ZELFKLEVEND-BESCHRIJFBAAR-11X38MM

Art.-nr. 096711138

EAN 4099618032523

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beschrijfbaar zelfklevend label

Art.-nr. 096711138

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 540 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dik materiaal - duurzaam en ideaal voor gebogen, ongelijke oppervlakken
  • Zelfklevend

  • Bestand tegen vegen en slijtage (in combinatie met permanente markers)

  • Bestand tegen veroudering

  • Handig formaat - ideaal voor labeling op locatie
Opmerking

Voor industriële etikettering in combinatie met de thermische overdrachtprinter MG4 van Cembre.

DIN 30643-A-S-3 “Borden, platen en etiketten - weerstand tegen afvegen en slijtage van belettering” (in combinatie met thermische overdrachtprinter)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Etikettering van elektrische componenten (bijv. schakelelementen en connectoren) in schakelkast- en verdeelsysteembouw, voor etiketteringsapparatuur, magazijn- en artikeletikettering, enz.

Handleiding
  • Voor het labelen met permanente markers en thermische overdrachtprinters van CEMBRE

  • Het oppervlak moet vrij zijn van stof, olie, vet en vuil

Lengte x breedte

38 x 11 mm

Materiaaldikte

0,25 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 150 °C

Kleur

Geel

Materiaal

Vinyl

UV-bestendig

Beperkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Permanent marker set

MARKER-PERMANENT-WATERVAST-ZW-ULTRAFIJN

Sneldrogend, loopt niet uit, watervast, geschikt voor vrijwel alle oppervlakken
x 3 st
Permanent marker set

MARKER-PERMANENT-WATERVAST-ZW-EXTRAFIJN

Sneldrogend, loopt niet uit, watervast, geschikt voor vrijwel alle oppervlakken
x 3 st